SPEEDAIRE Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, diametru de 3/4 inch


Filtru
Culoare: Negru , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: EPDM , Diametru interior: 3 / 8 " , Max. Presiune: 200 psi , Diametru exterior: 0.653 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
3JT67
250ft€405.37
B
3JT70
500ft€1,505.29

Furtunuri de aer multifuncționale, 200 PSI, diametru de 3/4 inch

Furtunurile de aer multifuncționale SPEEDAIRE cu diametrul de 3/8 inchi sunt proiectate pentru a transfera aer comprimat și fluide periculoase, cum ar fi substanțe chimice, combustibili, gaze și acizi. Acestea au un tub de transport EPDM pentru transferul fluidelor și un capac EPDM pentru a oferi o rezistență excelentă la căldură, frig, intemperii și ozon. Sunt echipate cu capete de cuplare din alamă pentru conectarea ușoară la furtunuri. Furtunurile respectă standardele RMA Clasa A, capabile să reziste la o presiune maximă de 200 PSI. Alegeți dintr-o gamă largă de furtunuri de aer multifuncționale cu asamblare cuplată, disponibile în lungimi de 250 și 500 de picioare pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?