OMRON Piston subțire cu arc, comutator rapid cu forță redusă de acţionare


Filtru
Formular de contact: SPDT , Evaluare curentă: 15A , Adâncime: 0.69 " , Călătorie diferențială: 0.002 " , Înălțime: 0.84 " , Material carcasă: fenolic , Max. Înainte de călătorie: 0.016 " , în timpul călătoriei: 0.063 " , Tip de actuator: Piston subțire cu arc, forță redusă , Voltaj: 125/250/480 VCA
StilModelLungimea actuatoruluiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
A
Z-15GS
0.54 "1 "Centre8.83 până la 12.36 oz.-13 grade până la 176 grade F4.02 uncieSudură€24.50
B
Z-15GS-B7-K
1.03 "1.03 "Centre8.8 până la 12.3 oz.-25 grade până la 80 grade C4.00 uncieŞurub€28.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?