Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator OMRON Z-15GS 15a Spdt Slim Spring Plunger Forță redusă | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Comutator 15a Spdt Slim Spring Plunger Forță redusă

În stoc
Element: AC2JTA Model: Z-15GSCrucea Ref: 2KRL3
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
€24.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului0.54 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime0.84 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare8.83 până la 12.36 oz.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.063 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPiston subțire cu arc, forță redusă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
OMRON Z-15GS-B7-K Comutator 15a Spdt Plunger cu arc subțire Forță redusă | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "Centre8.8 până la 12.3 oz.-25 grade până la 80 grade C4.00 uncieŞurub€28.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GS Comutator 15a Spdt Slim Spring Plunger Forță redusă
€24.50 /unitate