Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GS-B7-K Comutator 15a Spdt Plunger cu arc subțire Forță redusă | AD3AHR 3XG51

OMRON Z-15GS-B7-K Comutator 15a Spdt Piston cu arc subțire Forță redusă

În stoc
Element: AD3AHR Model: Z-15GS-B7-KCrucea Ref: 3XG51
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
€28.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.03 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Călătorie diferențială0.002 "
Material carcasăfenolic
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1.03 "Centre
Forța de operare8.8 până la 12.3 oz.
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Peste călătorii0.063 "
Eliberați Forța4.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston subțire cu arc, forță redusă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
Comutator OMRON Z-15GS 15a Spdt Slim Spring Plunger Forță redusă | AC2JTA 2KRL3 Z-15GS0.54 "1 "Centre8.83 până la 12.36 oz.-13 grade până la 176 grade F4.02 uncieSudură€24.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GS-B7-K Comutator 15a Spdt Piston cu arc subțire Forță redusă
€28.91 /unitate