AUTOQUIP Seria TSL Dock Lift


Filtru
Lungimea bazei: 118 " , Lungimea podului: 72 " , Lățimea podului: 12 " , Max. Lungimea platformei: 120 " , Max. Lățimea platformei: 72 " , CP motor: 5
StilModelÎncărcare pe osieLățimea bazeiCapacitate de încărcareMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiTimp
A
TSL-060-0095
6000 lbs.74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0100
7000 lbs.74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0125
9000 lbs.74 "12500 lbs.144 "96 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0130
9500 lbs.62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0135
9800 lbs.62 "13500 lbs.132 "72 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0140
10500 lbs.62 "14000 lbs.120 "72 "33.3 sec.
RFQ
A
TSL-060-0165
11000 lbs.74 "16500 lbs.144 "96 "37.5 sec.
RFQ
A
TSL-060-0170
12200 lbs.62 "17000 lbs.144 "72 "37.5 sec.
RFQ
A
TSL-060-0168
12300 lbs.62 "16800 lbs.144 "84 "37.5 sec.
RFQ
A
TSL-060-0175
13600 lbs.62 "17500 lbs.120 "72 "37.5 sec.
RFQ
A
TSL-059-0195
15300 lbs.62 "19500 lbs.144 "84 "36.9 sec.
RFQ
A
TSL-059-0200
15500 lbs.62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sec.
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?