AUTOQUIP TSL-060-0170 Dock Lift, 78.75 inch înălțime, capacitate 17000 lbs | CG6CZY

AUTOQUIP TSL-060-0170 Dock Lift, 78.75 inci înălțime ridicată, 17000 lbs capacitate

Articol: CG6CZY Model: TSL-060-0170

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Încărcare pe osie12200 lbs.
Lungimea bazei118 "
Lățimea bazei62 "
Lungimea podului72 "
Lățimea podului12 "
Capacitate de încărcare17000 lbs.
Înălțime coborâtă18.75 "
Min. Lungimea platformei144 "
Min. Lățimea platformei72 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată78.75 "
Timp37.5 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3712.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare pe osieLățimea bazeiCapacitate de încărcareMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP TSL-059-0195 Lift de andocare, înălțime ridicată de 80.5 inchi, capacitate de 19500 lbs | CG6CZM TSL-059-019515300 lbs.62 "19500 lbs.144 "84 "36.9 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-059-0200 Dock Lift, 80.5 inch înălțime, capacitate 20000 lbs | CG6CZN TSL-059-020015500 lbs.62 "20000 lbs.144 "72 "36.9 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0095 Lift de andocare, înălțime ridicată de 72.5 inchi, capacitate de 9500 lbs | CG6CZP TSL-060-00956000 lbs.74 "9500 lbs.144 "96 "33.3 sec.-
RFQ
Lift de andocare AUTOQUIP TSL-060-0100, înălțime ridicată de 72.5 inchi, capacitate de 10000 lbs | CG6CZQ TSL-060-01007000 lbs.74 "10000 lbs.132 "96 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0125 Dock Lift, 75.5 inch înălțime, capacitate 12500 lbs | CG6CZR TSL-060-01259000 lbs.74 "12500 lbs.144 "96 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0130 Lift de andocare, înălțime ridicată de 75.5 inchi, capacitate de 13000 lbs | CG6CZT TSL-060-01309500 lbs.62 "13000 lbs.144 "72 "33.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP TSL-060-0135 Lift de andocare, înălțime ridicată de 75.5 inchi, capacitate de 13500 lbs | CG6CZU TSL-060-01359800 lbs.62 "13500 lbs.132 "72 "33.3 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TSL-060-0170 Dock Lift, 78.75 inci înălțime ridicată, 17000 lbs capacitate