TURNSTILE Poartă de blocare magnetică


Porțile de blocare magnetice turnichete sunt folosite în fabrici, depozite și facilități securizate pentru a preveni accesul neautorizat în zonele clasificate.

Filtru
Tipul de control: electric , Hardware: Inclus , Material: Oţel , Operațiune: 1 Way , Inălțime totală: 41 " , Lungime totală: 7" , Lățimea totală: 41 " , Stil: Poarta batanta unica , Tip: Închiderea de sine , Voltaj: 24 VDC
StilModelfinalizareaRotațiePreț (ex. TVA)
A
2042-S-ML
Chrome periatMana dreapta€6,103.10
A
2041-S-ML
Chrome periatMâna stângă€6,373.61
A
2042-M-ML
Oglindire ChromeMana dreapta€5,311.36
A
2041-M-ML
Oglindire ChromeMâna stângă€5,311.36

Mecanism de lucru

  • Porțile de blocare magnetice funcționează folosind o încuietoare electromagnetică.
  • Broasca este conectata la o sursa de alimentare si la un sistem de control pentru deschidere/blocare.
  • Când poarta este închisă, încuietoarea se cuplează și ține poarta închisă în siguranță până când este deblocată folosind o cheie sau un sistem de control al accesului.

DESCRIERE

  • Porțile de blocare magnetică turnichet sunt disponibile în finisaj cromat periat/oglindă pentru estetică.
  • Au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Aceste porți de blocare Turnstile includ încuietori de 600 lb pentru a crea o barieră de securitate puternică.

Întrebări Frecvente

Cum aleg poarta de blocare magnetică potrivită pentru aplicația mea?

Luați în considerare factori precum nivelul de securitate necesar, dimensiunea și greutatea porții și tipul de sistem de control al accesului utilizat.

Cum se întrețin porțile de blocare magnetică?

Aceste porți de blocare magnetice necesită foarte puțină întreținere. Doar păstrați-le curate și fără resturi.

Aceste porți de blocare Turnstile pot fi integrate cu sistemele de securitate?

Da, porțile de blocare magnetice pot fi integrate cu sisteme de control acces, camere CCTV și alarme pentru a oferi straturi suplimentare de securitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?