LUMAPRO CFL Balast


Filtru
Familia Ballast: LumaPro(R) , Tip balast: Electronic , Tip de bază: 4 Pin , Ieșire luminoasă: Normal
StilModelVoltajÎnălţimeWați de intrareLăţimeLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
16X952
1201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F20.5€31.05
B
16X953
1201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F20.5€57.43
C
16X951
1201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F10.5€49.58
D
16X954
120 la 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 de grade F1 sau 2Mai mare de 0.97€48.18
E
16X956
120 la 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 de grade F1 sau 20.99€40.29
F
16X957
120 la 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 grade F2 sau 30.99€54.14
G
16X955
120 la 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 grade F1 sau 20.99€50.57
H
16X960
120 la 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4 de grade F1 sau 20.99€56.62
I
16X961
120 la 2771 11 / 32 "883"5"-4 de grade F1 sau 2Mai mare de 0.98€43.36
J
16X959
120 la 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 de grade F1 sau 2Mai mare de 0.98€37.23
K
4KGJ7
120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0 grade F1 sau 2Mai mare de 0.97€34.21
K
4KGJ9
120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0 grade F1 sau 2Mai mare de 0.97€45.50
K
4KGL2
120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0 grade F2Mai mare de 0.97€56.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?