Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 16X960 Cfl Balast Electronic 53w 120 la 277v | AA8BDL

LUMAPRO 16X960 Cfl Balast Electronic 53w 120 La 277v

În stoc
Articol: AA8BDL Model: 16X960
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
€61.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL Balast
Factorul de balast0.86
Familia BallastLumaPro(R)
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Referință dimensiuneD2
Înălţime1 9 / 64 "
Wați de intrare53
Lungime4 59 / 64 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-4 de grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putere0.99
Tipul de pornireProgram Rapid
Voltaj120 la 277
Lăţime2.5 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Numărul de lămpi F26DBX (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F39BX (1)
    • Număr de lămpi F40BX (1)

Variante de produs

ProdusModelVoltajÎnălţimeWați de intrareLăţimeLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
LUMAPRO 16X951 Cfl Balast Electronic 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F10.5€51.38
LUMAPRO 16X952 Cfl Balast Electronic 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F20.5€31.05
LUMAPRO 16X953 Cfl Balast Electronic 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grade F20.5€63.23
LUMAPRO 16X954 Cfl Balast Electronic 37w 120 la 277v | AA8BDF 16X954120 la 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 de grade F1 sau 2Mai mare de 0.97€53.00
LUMAPRO 16X955 Cfl Balast Electronic 68w 120 la 277v | AA8BDG 16X955120 la 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 grade F1 sau 20.99€54.09
LUMAPRO 16X956 Cfl Balast Electronic 87w 120 la 277v | AA8BDH 16X956120 la 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 de grade F1 sau 20.99€44.37
LUMAPRO 16X957 Cfl Balast Electronic 104w 120 la 277v | AA8BDJ 16X957120 la 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 grade F2 sau 30.99€54.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 16X960 Cfl Balast Electronic 53w 120 La 277v
€61.12 /unitate