LUMAPRO

LumaPro, un brand al WW Grainger, este un furnizor de top de soluții de iluminat de înaltă calitate pentru aplicații comerciale și industriale. Sediul său este situat în Lake Forest, Illinois, Statele Unite. Citeste mai mult

Filtru

Iluminat

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Electrical

Pneumatică

Consumabile de laborator

HVAC și refrigerare

Elemente de fixare

Iluminat Filtru

Corpuri de interiorVezi tot

  • Corpuri fluorescente cu bandă de canal

    Corpuri listate UL cuprinzând 1/2 lămpi fluorescente cu un consum maxim de putere de 59 W. Disponibil în variante de uz general, înguste, cu montare laterală și cu profil redus

  • Luminări decorative

    Corpuri fluorescente arhitecturale, bare de baie și corpuri de iluminat cu profil redus, care oferă o funcționare fără pâlpâire, fără a interfera cu alte dispozitive electronice. Disponibil în opțiuni de montare la suprafață, la nivel, pe perete (în jos și în sus) și suspendat

  • Accesorii pentru corpuri de iluminat fluorescente

    Include truse de agățare cu lanț și lentile de schimb. Folosit pentru înlocuirea lentilelor îngălbenite / crăpate pe corpurile etanșe la vapori pentru a restabili claritatea luminii. Modelele selectate au lentile din policarbonat pentru protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare

  • Corpuri fluorescente High Bay

    Oferă lumină uniformă și strălucitoare de la fermele deschise sau tavanele înalte către podele și suprafețele de lucru de dedesubt. Montat la înălțime pentru a ilumina fabrici, depozite, săli de sport, magazine și hangare. Poate rezista la temperaturi ambientale cuprinse între 0 și 104 grade F

  • Corpuri de iluminat fluorescente Low Bay
  • Truse de modernizare
  • Sub corpuri de cabinet

    Folosit în laboratoare medicale, birouri, fabrici sau ateliere. Asigurați iluminare pe birouri, blaturi și zone similare cu lumină directă limitată. Disponibil în variante de fixare cu cablu, decapotabil și plug-in

Corpuri de iluminat pentru exteriorVezi tot

  • Reflectoare

    Folosit pentru a ilumina exteriorul clădirilor, terenuri de sport, parcuri și curți industriale. Constructie din aluminiu turnat sub presiune cu finisaj bronz pentru o conductivitate electrica excelenta si rezistenta la coroziune. Poate fi montat pe tavan, pereți, stâlpi sau pe sol

  • Inducţie

    Proiectat pentru a ilumina zonele comerciale, benzinăriile și complexele de birouri. Prezintă lentile din policarbonat / policarbonat prismatic / aluminiu / sticlă borosilicată pentru claritate optică și protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare. Oferit în variante de vopsea pulbere bronz poliester și finisaj alb

  • Iluminat peisagistic

    Ideal pentru iluminarea peisajelor publice sau a grădinilor private pentru îmbunătățirea esteticii nocturne, siguranța, recreerea și evenimentele sportive și sociale. Dispune de lămpi cu halogen/incandescentă cu puteri cuprinse între 35 și 150 wați. Disponibil în variante bullet și mini bullet

  • Accesorii pentru iluminat peisaj
  • Dispozitive și seturi pentru senzori de mișcare

    Oferă iluminare personalizabilă, pe scară largă în zonele din jurul garajelor, clădirilor și intrărilor. Corpurile montate pe perete au senzori de mișcare cu pornire automată pentru iluminare instantanee atunci când cineva trece prin zonă

  • Corpuri de iluminat de securitate / zonă

    Ideal pentru aplicatii la inaltime; instalat pe pasarele întunecate sau peste uși pentru a descuraja furtul sau vandalismul. Integrat cu lentile din sticlă/acrilice pentru o claritate optică excelentă și rezistență la zgârieturi. Funcționează între 120 și 277V

  • Pachete de perete și corpuri de montaj pe perete

    Oferă lumină curată, strălucitoare și atinge luminozitatea maximă instantaneu. Produce căldură minimă și poate rezista la umiditate și schimbări de temperatură. Folosit pentru înlocuirea pachetelor tradiționale de perete de iluminat pe clădiri și permite montarea pe perete pentru o instalare ușoară

BecuriVezi tot

balasturiVezi tot

  • Balasturi CFL

    Balasturi electronice / magnetice concepute pentru a controla curentul care curge de la surse de alimentare la lumini. Dispune de 1/2/3 lămpi cu puteri nominale cuprinse între 10 și 104 W și pot porni la temperaturi de până la -4 grade F

  • Balasturi electronice

    Balasturi clasificate NEMA potrivite pentru utilizarea cu lămpi care nu necesită comutare frecventă. Oferă o funcționare fără pâlpâire cu control precis, cu factori de putere mai mari de 0.95

  • Aprindetoare cu balast HID
  • Balasturi HID
  • Condensatoare HID

Lumini de sarcinăVezi tot

iluminat de urgențăVezi tot

  • Baterii de iluminat de urgență

    Baterii de schimb sigilate cu plumb acid / nichel-cadmiu cu conectori terminali AMP / tată-Faston pentru utilizare cu luminile de urgență Lumapro. Disponibil în capacități de 300, 650, 4500 și 12000 mAh

  • Corpuri de iluminat de urgență

    Lumini de urgență montate pe perete/tavan cuprinzând 2 lămpi cu incandescență reglabile (5.4 W) care funcționează cu baterii plumb-calciu

  • Capete de iluminat de urgență
  • Semn de ieșire și combinații de lumini

    Semne de ieșire cu 1/2 fețe iluminate cu lămpi cu incandescență/LED pentru utilizare în spitale, universități și alte locuri comerciale. Disponibil în culorile literelor roșii și verzi

12

Despre LUMAPRO

Catalogul LumaPro include becuri, LED-uri, HID-uri, lumini de lucru, lanterne, condensatoare, balasturi CFL, senzori de mișcare și lămpi fluorescente. Compania oferă, de asemenea, indicatoare de ieșire cu o singură față și cu două fețe pentru spitale, universități sau facilități de agrement. Lămpile mărcii sunt compatibile cu o gamă largă de baterii, precum litiu fosfat de fier, plumb-calciu și nichel-cadmiu. LumaPro electronic/magnetic Balasturi CFL sunt concepute pentru a controla curentul care curge de la sursa de alimentare către lumini și pot porni la temperaturi de până la -4 grade Fahrenheit. Acestea sunt echipate cu 1/2/3 lămpi cu puteri între 10 și 104W.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei LumaPro fac referire la diverse produse Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting și Hubbell. Deci, dacă sunteți în căutarea unui corp de iluminat LumaPro care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Produsele de iluminat LumaPro sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian. Au nevoie de ambalaj simplu.

Întrebări Frecvente

Cât durează un proiector cu halogen?

Becurile cu halogen au o durată de viață de 2000 de ore, care este de două ori mai lungă decât lămpile incandescente.

Pentru ce sunt folosite proiectoarele LumaPro?

Aceste proiectoare cu montare universală îmbunătățesc vizibilitatea zonelor mari, cum ar fi terenurile de sport, parcuri, exteriorul clădirilor și curțile industriale, prin aruncarea unei lumini strălucitoare, de mare intensitate. Ele emit foarte puțină căldură și sunt rezistente la fluctuațiile de temperatură și umiditate.

Ce sunt balasturile electronice fluorescente LumaPro Instant Start?

Sunt folosite în corpuri de iluminat fluorescent din depozite sau zone în care luminile sunt lăsate Aprinse pentru perioade lungi de timp. Aceste balasturi produc multă tensiune atunci când se pornesc pentru prima dată, de aceea nu ar trebui să fie utilizate cu senzori de ocupare sau alte comenzi de iluminare care pornesc / sting luminile în mod regulat.

De ce sunt proiectoarele mele cu LED-uri semi-iluminate, chiar și atunci când sunt stinse?

Driverul LED are o pierdere de tensiune modestă, astfel încât LED-ul încă strălucește slab atunci când este OPRIT.

Produse exclusive pentru marcă