DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 620


Filtru
Lungimea bazei: 2.25 " , Lățimea bazei: 2.25 " , Inălțime totală: 2.25 " , Lungime totală: 11.63 "
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
620
3 / 8-16600 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€147.49
B
620-M
M10600 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€129.18

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 620

Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 620 au un mecanism de acțiune inversă și se blochează într-o poziție extinsă. Aceste cleme au un corp din oțel carbon cu o bază cu flanșă și au o lungime totală de 11.63 inchi (29.5 cm). Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au o capacitate de reținere de 600 lb (272.2 kg), cu o înălțime totală de 2.25 inchi (5.7 cm).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?