Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco poate fi blocat în două poziții (extins și retras) pentru a acționa ca cleme de tragere sau de împingere sau numai în poziția extinsă pentru a acționa ca clemă de împingere. Aceste cleme sunt ideale pentru deplasarea pistonului de-a lungul axei folosind mânerele în acțiune de împingere/tragere sau de strângere cu comutare în linie dreaptă. Sunt folosite pentru montaj, testare, prelucrare CNC și aplicații de turnare prin injecție a plasticului în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Cleme din seria Destaco 620 vin cu mâner cu acțiune inversă care se mișcă în jos pentru a bloca pistonul glisant rotund în poziție extinsă pentru ținerea pieselor de prelucrat. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe suprafețe plane/orizontale sau pe piese de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 620-M are filet intern metric pentru fixarea rapidă a arborelor filetate metric. Această clemă se blochează numai în poziția extinsă pentru a acționa ca o clemă de împingere. Este fabricat din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a preveni uzura din cauza mediilor de operare abrazive. Raptor Supplies oferă o clemă manuală similară cu un piston cu filet interior imperial pentru a găzdui un ansamblu de arbore cu filet imperial.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 620-M este utilizată în timpul operațiunilor de testare, prelucrare a lemnului, asamblare și tensionare în industria aerospațială, transport, auto și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 620-M este echipată cu un piston rotund cu filet M10 (metric), înălțime de 1.7 inchi și limită de cursă de 1.11 inci.
- Are stil de montare pe bază de flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale și piese de prelucrat plane.
- Această clemă este construită din oțel pentru a oferi rezistență și durabilitate și pentru a susține o sarcină maximă de 600 lb.
- Are un mâner de prindere ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Mânerul clemei se rotește în jos și în sus până la 101 de grade pentru avansarea sau retragerea pistonului.
- Această clemă poate fi blocată numai în poziție extinsă pentru confortul utilizatorului.
- Clema are un raport forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 44:1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă ax cu cap hexagonal Destaco 210203-M pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat folosind clema Destaco 620-M.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 620-M este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 620-M este montată în siguranță pe piese de prelucrat sau pe suprafețe plane, folosind două găuri filetate de pe ambele părți ale bazei clemei.
- Când este necesar, această clemă poate fi îndepărtată cu ușurință folosind o șurubelniță pentru a deșuruba șuruburile din orificiile de montare filetate de pe baza cu flanșă.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă manuală Destaco 620-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o variantă de clemă similară cu piston filetat imperial 3/8-16 (Destaco 620) pentru instalarea sigură a arborelui filetat imperial.
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă cu acțiune în linie dreaptă este acționată manual folosind un mâner/pârghie pentru a împinge sau trage un piston împotriva piesei de prelucrat și pentru a împiedica mișcarea acesteia la mijlocul operațiunii, asigurând astfel o funcționare sigură de prindere.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau „forță de reținere” este capacitatea clemei de a ține echipamentul, piesa de prelucrat sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul altor proceduri de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și indică, de asemenea, ora la care ar trebui să o apuce.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale într-o gamă largă de mânere colorate în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, mânere speciale fără logo Destaco, la cerere.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsorile de cuplare precum Mobil XTC sunt recomandate pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru a fi îndepărtate.
Î. Sunt clemele Destaco dimensionate pentru încărcare pentru aplicații de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare, ținând cont de siguranța și securitatea funcționării.
Î. Sunt clemele Destaco construite din materiale rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru utilizarea lor în aplicații care necesită operațiuni de prindere în condiții de exterior.