EBERBACH Microplacă Vortex Mixer


Filtru
Capacitate: 9 lbs. , Hz: 50/60 , Voltaj: 115 / 230V
StilModelVitezăfinalizareaLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
E6121.SS
120-2200 RPMOţel inoxidabil14 "14 "€6,929.99
RFQ
B
E6120.SS
120-2200 RPMOţel inoxidabil7"6"€7,904.75
RFQ
A
E6121
120-2200 RPMPutere acoperită14 "14 "€6,930.00
C
E6120
120-2200 RPMPutere acoperită7"6"€3,695.99
D
E6122
600-2200 RPMPutere acoperită18 "14 "€15,122.13
E
E6122.SS
600-2200 RPMOţel inoxidabil18 "14 "€8,316.00
RFQ

Microplacă Vortex Mixer

Mixerele vortex cu microplăci Eberbach sunt utilizate în laboratoare pentru amestecarea soluțiilor apoase în puțuri adânci sau plăci de microtitrare standard. Acestea au un cronometru programabil digital integrat cu un tahometru digital pentru a seta un timp precis de amestecare în timp ce măsoară viteza de amestecare (120 până la 2200 rpm). Aceste agitatoare au în plus picioare de cauciuc pentru a preveni curgerea și un finisaj acoperit cu pulbere/oțel inoxidabil pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mixere vortex disponibile în opțiuni de înălțime de 6 și 13 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?