A Tip rulment: Minge , CFM @ 4.000-in. SP: 6925 , Înălțimea de descărcare (in.): 15 , Lățimea de descărcare (in.): 12.125 , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Înălțimea carcasei: 40.625 " , Lungimea carcasei: 39.375 " , Material carcasă: Oţel , Lățimea carcasei: 12.125 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 15-1/4 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Izolarea motorului: Clasa F , Tip motor: Trei faze , Faza: 3 , Rotație: CW , Diametru arbore: 1 15 / 16 " , Tip: Cu pachetul Drive , Voltaj: 230/460 , Diametrul roții: 26 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 9 9 / 16 "
Suflantă 26 1/8 inch
Suflantele cu lame radiale Dayton cu transmisie prin curea generează un flux de aer de înaltă presiune pentru a împinge aerul cald sau rece prin orificiile de evacuare în aplicațiile de prelucrare chimică, transport pneumatic, uscare și aer condiționat. Aceste suflante au o carcasă din oțel cu un finisaj epoxidic din poliester coapte de culoare gri și roți din oțel cu lame radiale cu autocurățare pentru o funcționare eficientă în medii care conțin praf, nisip sau alte particule străine. Suflantele cu transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește vitezele de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale roții. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu lame radiale disponibile cu viteze ale suflantei cuprinse între 1540 și 1900 rpm.