DAYTON 7C352 Suflant 26 1/8 in | AF3EJH

DAYTON 7C352 Suflantă 26 1/8 in

În stoc
Element: AF3EJH Model: 7C352

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,164.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1630
CFM @ 10.00-In. SP3145
CFM @ 6.000-In. SP6435
CFM @ 7.000-In. SP5830
CFM @ 8.000-In. SP5200
CFM @ 9.000-In. SP4385
dBA @ 5 Picioare87
Înălțimea de descărcare (în.)15
Lățime de descărcare (in)12.125
Amplificatori de încărcare completă37.0/18.5
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei40.625 "
Lungimea carcasei39.375 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei12.125 "
Hz60
Dia admisie.15-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
Cadru motor254T
CP motor15
Izolație motorieClasa F
RPM motor1770
Tipul motoruluiTrei faze
Fază3
RotațieCW
Diagrama arborelui.1 15 / 16 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj230/460
Diametrul roților26 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 427.6332
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM suflantădBA @ 5 PicioareAmplificatori de încărcare completăCarcasa motoruluiCadru motorCP motorRPM motorPreț
DAYTON 7C271 Suflant 26 1/8 in | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Total închis254T151770€8,254.18
DAYTON 7C272 Suflantă 26 1/8 in | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Total închis254T151770€8,262.51
DAYTON 7C274 Suflantă 26 1/8 in | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Deschideți Dripproof256T253530€8,782.56
Suflant DAYTON 7C351 26 1/8 in | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Total închis254T151770€10,155.91
DAYTON 7C359 Suflantă 26 1/8 in | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Total închis256T203530€10,156.21
DAYTON 7C363 Suflant 26 1/8 in | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Total închis284TS253555€12,086.98
DAYTON 7C364 Suflantă 26 1/8 in | AF3EJM 7C275 7C36418609359.8/29.9Total închis284T251775€10,688.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C352 Suflantă 26 1/8 in
€10,164.22 /unitate