EATON Pompe cu piston cu circuit deschis seria 70553


Pompele cu piston cu debit compensat de presiune Eaton din seria 70553 sunt ideale pentru echipamente de beton, camioane de gunoi, buldoexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane cu vid, instalații de foraj și manipulatoare telescopice. De asemenea, sunt folosite pentru aplicații de ridicare și curățare.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
70553-LAB
€8,021.33
RFQ
B
70553-LAR
€8,089.27
RFQ
C
70553-RAB
€8,021.33
RFQ

Mecanism de lucru

  • O bobină a compensatorului din această pompă se deplasează împotriva forței arcului atunci când presiunea de ieșire atinge setarea compensatorului, permițând presiunii de ieșire a pompei să atingă pistonul servo intern.
  • Suprafața pistonului servo și presiunea duc la o forță care împinge placa oscilătoare, reducând astfel cursa pistonului în grupul rotativ, rezultând debite mai mici la ieșirea pompei.
  • Forța arcului forțează bobina compensatorului înapoi în cealaltă direcție atunci când presiunea sistemului scade sub setarea compensatorului.
  • O conductă de scurgere a carcasei returnează apoi uleiul din camera pistonului servo în rezervor prin uleiul din camera pistonului.
  • Prin reducerea forței pistonului servo, arcul de polarizare împinge placa oscilantă înapoi pe cursă la unghi și debit maxim.
  • Apoi, pompa menține presiunea compensatorului furnizând orice debit este necesar pentru a menține acea presiune.

DESCRIERE

  • Acestea oferă carcasă compactă din aluminiu pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Aceste pompe cu circuit deschis respectă Codul de curățenie ISO 18/13 pentru a preveni contaminarea.
  • Sunt echipate cu plăci din spate cu porturi laterale și posterioare și au o viteză nominală maximă de 2500 RPM.
  • Vin cu o placă cu came pentru a distribui fluxul de ulei în zonele inaccesibile.
  • Aceste pompe cu piston compensate cu debitul de presiune sunt dotate cu 2 flanse de montare SAE pentru a rezista la presiune mare.
  • Sunt echipate cu o bobină compensatoare de presiune pentru a modula debitul constant pentru a menține un debit constant.

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Care sunt presiunea nominală continuă și presiunea intermitentă maximă a pompelor cu piston cu debit compensat de presiune Eaton seria 70553?

Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70553 au o presiune nominală continuă de 210 bar și o presiune intermitentă maximă de 265 bar.

Care sunt cerințele de instalare pentru aceste pompe cu piston cu debit compensat de presiune?

  • Instalați pompele cu piston astfel încât scurgerea carcasei să asigure un nivel al uleiului la sau deasupra liniei centrale a unității.
  • Nivelul uleiului trebuie să fie la linia centrală sau mai sus înainte de a porni pompa cu piston.
  • Asigurați-vă că conducta de scurgere a carcasei este de dimensiuni suficiente pentru a limita presiunea carcasei la 2 bar.
  • Cuplul combinat necesar pentru a porni două sau mai multe pompe nu trebuie să depășească cuplul nominal al arborelui în aceste pompe cu piston.

Ce înseamnă codul de curățenie ISO 18/13 la aceste pompe cu piston?

Codul de curățenie ISO 18/13 permite trecerea prin pompă a 2500 de particule pe mililitru mai mari de 5 microni și a unui maxim de 80 de particule pe mililitru mai mari de 15 microni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?