Bateriile incluse: Da , Curent încărcător baterie: 10A , Tensiune încărcător baterie: 24V , Tip baterie: AGM , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben închis , Diametrul roții de antrenare: 10 " , Lățimea roții de antrenare: 3 1 / 8 " , Înălțime coborâtă furcă: 3.38 " , Material cadru: Oţel , Precizie la scară completă: 0.1% din sarcina aplicată , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Diametru rola de încărcare: 2 3 / 4 " , Material: Oţel , Max. Amperi: 10A , Funcționare când este utilizată intermitent: 8 ore , Sursa de putere: electric , Diametru rola stabilizatoare: 1 1 / 2 " , Lățimea rolei stabilizatoare: 3"