VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Transpalet, 4500 lb. Capacitate, scară/platformă 6V | AG7RQH

VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, scară/platformă 6V

În stoc
Articol: AG7RQH Model: EPT-2748-45-SCL-RP

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,969.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack pentru palet electric
Curent încărcător baterie10A
Tensiune încărcător baterie24V
Baterie Tip(4) 6 volți, 200 Ah
Voltajul bateriei6V
Capacitate4500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Tensiunea de intrare a încărcătorului120V
CuloriGalben închis
Adâncime76.5 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Drive Lățimea roții3 1 / 8 "
Putere de acționare1.2kW
Lungimea furcii48 "
Înălțime coborâtă furcă3.38 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime49 "
kW1.2
Lungime76.5 "
Ridicați înălțimea8"
Diametrul rolei de încărcare2 3 / 4 "
Lățimea rolei de încărcare3"
Înălțime coborâtă3 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie4.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Puterea motorului2kw
Numărul de baterii4
Funcționare la încărcare completă6-7 ore.
Funcționare când este utilizată intermitent8 ore
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată8"
Rola Dia.2.75 "
Lățimea rolei3"
Diametru rola stabilizatoare.1 1 / 2 "
Lățimea rolei stabilizatoare3"
Foloseste cuDeschideți numai paleții de fund
Voltaj24V c.c.
Tensiune (DC)24
Lăţime30.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 475.2
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)194.31
Lățimea navei (cm)76.84
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeVoltajul baterieiCapacitateLățimea rolei de încărcareMax. Distanța de călătoriePuterea motoruluiNumărul de bateriiFuncționare la încărcare completăPreț
VESTIL EPT-2547-30-SCL Transpalet electric, 3000 lb. Capacitate, 25x47 Scara 12V | AG7RPY EPT-2547-30-SCL49.21 "12V3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23-4 ore.€14,937.37
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Transpalet electric, 3000 lb. Capacitate, 25 inch x 47 inch scară AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 lbs.3"4.625 "1.3kW23-4 ore.€15,502.31
VESTIL EPT-2748-45-SCL Transpalet electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch scară 6V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 lbs.2.9 "4.25 "2kw46-7 ore.€18,376.39
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Transpalet electric, 4500 lb. Capacitate, 27 inch x 48 inch scară AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 ore.€19,566.62
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Transpalet, 4500 lb. Capacitate, scară/platformă AGM | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 lbs.3"4.25 "2kw46-7 ore.€20,107.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Transpaletă, 4500 lb. Capacitate, scară/platformă 6V
€18,969.07 /unitate