Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION PF0622808 Roată 2000 Lb. 6 D x 2 inchi | AA7ZDQ 16V293

ALBION PF0622808 Roată roată 2000 lb. 6 D x 2 inchi

În stoc
Articol: AA7ZDQ Model: PF0622808Crucea Ref: 16V293
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
€81.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.1 / 2 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăOţel
Durometru95 Shore A
Se potrivește cu axa1 / 2 "
Lungimea butucului2.437 "
Lățimea butucului2-7/16 "
Rating de încărcare2000 lb.
Fără marcareDa
Rezistent laUlei, produse chimice, majoritatea acizilor
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potrivește cu axaLungimea butuculuiRating de încărcareLățimea roțiiPreț
ALBION PF0642812 Roată roată 2900 lb. 6 D x 2-1/2 inch | AA7ZDT 16V295 PF06428123 / 4 "3 / 4 "3"2900 lb.2.5 "€89.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION PF0622808 Roată roată 2000 lb. 6 D x 2 inchi
€81.26 /unitate