BUSSMANN Siguranțe de respingere dimensiune SC, clasa G, 600 VAC/480 VAC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: Melamina , Tipul conexiunii: Capătul virolei x Capătul virolei , Tensiune DC nominală: 170V , Diametru: 7 / 16 " , Pentru seria bloc de siguranțe: BG, G, HPS , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC , Design bloc de siguranțe: Respingere , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG , Respingere/Nerespingere: Respingere , Indicație vizuală: Neindicativ
StilModelVitezăStilul corpuluiClasăVoltajEvaluare curentElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPreț (ex. TVA)
A
SC-2
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur2100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€20.31
A
SC-1-1 / 2
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur1.5100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.15
A
SC-6
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur6100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€17.41
A
SC-4
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur4100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.26
A
SC-1/2
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur1/2100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€19.30
B
SC-1
Actiune rapidaCilindricăClasa G600VAC / 170VDC1ASingur1100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€18.58
A
SC-5
Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur5100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€17.28
C
SC-40
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual40100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€25.17
C
SC-50
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual50100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€31.54
A
SC-20
ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual20100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€14.26
A
SC-3
ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Singur3100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€18.44
A
SC-25
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual25100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.08
A
SC-30
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual30100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.70
C
SC-35
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual35100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€26.89
A
SC-12
ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual12100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€30.29
C
SC-45
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual45100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€28.49
A
SC-8
ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual8100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€19.22
B
SC-15
ÎntârziereCilindricăClasa G600VAC / 170VDC15ADual15100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€13.66
A
SC-10
ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual10100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€16.45
C
SC-60
ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual60100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€28.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?