Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN SC-1-1/2, 600 VAC / 170 VDC, neindicativ | AA9EBP 1CP17

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă SC-1-1/2, 600 VAC / 170 VDC, fără indicație

În stoc
Post: AA9EBP Model: SC-1-1 / 2Crucea Ref: 1CP17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăG
Diametru7 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould AG1, Littlefuse SLC
Amplificatoare cu siguranță1.5
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC
Lungime1 5 / 16 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj600VAC / 170VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.33
Lungimea navei (cm)1.04
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Siguranță clasa G concepută pentru a oferi protecție la scurtcircuit
    • Dispune de întârziere la suprasarcină care îi permite să treacă suprasolicitări temporare
    • Timp de întârziere de 12 secunde la 200% din curentul nominal
    • Unitate de circuit de ramificare compactă cu limitare a curentului și grad ridicat de întrerupere
    • Listat UL, marcat CE, certificat CSA și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelVitezăStilul corpuluiClasăVoltajEvaluare curentElementAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPreț
BUSSMANN SC-25 Siguranță 25a Clasa G Sc 480vac/300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-25ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual25100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.08
BUSSMANN SC-30 Siguranță 30a Clasa G Sc 480vac/300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-30ÎntârziereCilindricG480VAC / 300VDC-Dual30100kA la 480VAC, 10kA la 300VDC€29.69
Siguranță BUSSMANN SC-1 cu acțiune rapidă, 1 A, 600 VAC/170 VDC, întârziere | AA9EBN 1CP16 SC-1Actiune rapidaCilindricăClasa G600VAC / 170VDC1ASingur1100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€18.59
Siguranță cu acțiune rapidă BUSSMANN SC-1/2, 1 / 2 A, 600 VAC / 170 VDC, cu limitare de curent | AA9EBQ 1CP18 SC-1/2Actiune rapidaCilindricG600VAC / 170VDC-Singur1/2100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€19.30
BUSSMANN SC-10 Siguranță 10a Clasa G Sc 600vac/170vdc | AA9EBR 1CP19 SC-10ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual10100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€16.46
BUSSMANN SC-12 Siguranță 12a Clasa G Sc 600vac/170vdc | AA9EBT 1CP20 SC-12ÎntârziereCilindricG600VAC / 170VDC-Dual12100kA la 600VAC, 10kA la 170VDC€30.29
Siguranță BUSSMANN SC-15 cu acțiune rapidă, 15 A, 600 VAC/170 VDC, întârziere | AA9EBU 1CP21 SC-15ÎntârziereCilindricăClasa G600VAC / 170VDC15ADual15100kA la 600V AC, 10kA la 170V AC€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu acțiune rapidă SC-1-1/2, 600 VAC / 170 VDC, fără indicație
€18.15 /unitate