Sudarea MIG (gaz inert metalic) este de obicei folosită pentru materiale groase și grele. Utilizează un fir consumabil care servește atât ca electrod, cât și ca material de umplutură. Sudorul portabil Hobart 500559 este proiectat pentru lucrări de sudare în întreținere, construcții, închiriere, caroserie auto, fermă și diverse alte aplicații comerciale.
Caracteristici:
- Are control de tensiune în cinci poziții, care permite ajustări fine ale arcului pentru diferite materiale și grosimi.
- Rola sa de antrenare Quick Select oferă trei caneluri, două pentru diferite dimensiuni de sârmă solidă și a treia pentru sârmă cu miez flux, făcând instalarea rapidă și ușoară.
- Acest Hobart 500559 Sudorul MIG este utilizabil cu bobine mici sau mari de sarma in functie de necesitatile de sudare.
- Are o funcție de schimbare a polarității pentru modificarea convenabilă a polarității pentru firele solide sau tubulare.
Întrebări frecvente:
Î. La ce se referă ciclul de lucru?
A. Un ciclu de lucru sau ciclu de alimentare este bitul unei perioade în care este implicat un sistem. Sudorul Hobart MIG are o putere nominală de 20 %.
Î. Poate fi folosit un sudor Hobart 500559 atât cu materiale groase, cât și cu materiale subțiri?
A. Poate suda materiale subțiri (până la 1/4 inch) într-o singură trecere și materiale mai groase cu treceri multiple.
Î. Sudorul HOBART 500559 MIG se conectează la o priză standard de perete?
R. Da, poate fi conectat la o priză obișnuită de perete (max 140A).