Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD ER5356-094-10T Tijă de sudură Er5356 3/32 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWN 41R372

WESTWARD ER5356-094-10T Tija de sudura Er5356 3/32 inch Diametru 10 Lb.

În stoc
Element: AD4JWN Model: ER5356-094-10TCrucea Ref: 41R372
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
€162.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudare
Clasificare AWSER5356
Dimensiunea containerului10 lb.
Tipul de containerCutie
Diametru3 / 32 "
Lungime36ft
MaterialAluminiu
Forța de tracțiune38 ksi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7215500015
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerDiametruPreț
WESTWARD ER5356-063-01T Tijă de sudură Er5356 1/16 inch diametru 1 lb. | AD4JWK 41R369 ER5356-063-01T1 lb.Tub1 / 16 "€28.46
WESTWARD ER5356-063-10T Tijă de sudură Er5356 1/16 inch diametru 10 lb. | AD4JWL 41R370 ER5356-063-10T10 lb.Cutie1 / 16 "€160.85
WESTWARD ER5356-094-01T Tijă de sudură Er5356 3/32 inch Diametru 1 Lb. | AD4JWM 41R371 ER5356-094-01T1 lb.Tub3 / 32 "€27.76
WESTWARD ER5356-125-01T Tijă de sudură Er5356 1/8 inch diametru 1 lb. | AD4JWP 41R373 ER5356-125-01T1 lb.Tub1 / 8 "€27.61
WESTWARD ER5356-125-10T Tijă de sudură Er5356 1/8 inch Diametru 10 Lb. | AD4JWQ 41R374 ER5356-125-10T10 lb.Cutie1 / 8 "€160.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD ER5356-094-10T Tija de sudura Er5356 3/32 inch Diametru 10 Lb.
€162.61 /unitate