HOBART 500554 Sudor Mig portabil 230vac | AA6HPE 13Z834

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac

În stoc
Element: AA6HPE Model: 500554Crucea Ref: 13Z834

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,180.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu30%
Hz60
Intrare20.5A
Tensiune de intrare230 VAC
Grosimea materialului24 ga. la 5/16 "
Grosimea materialului Oțel moale24 ga. la 5/16 "
Gama de ieșire25 la 190A DC
Adâncimea totală19.5 "
Inălțime totală12.38 "
Lățimea totală10.625 "
Fază1
Rezultat nominal130A @ 21.5VDC
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu (cu pistol cu ​​bobină opțional)
Procese de sudareMIG / Flux Core
Dimensiunea firului0.023 "până la 0.045"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS8515800080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea materialului Aluminiu (16 ga. la 3/16")
    • Portabilitate (portabil portabil)

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareDimensiunea firuluiPreț
HOBART 500553 Sudor Mig portabil 115/230vac | AA6HPD 13Z833 50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,568.49
HOBART 500559 Sudor MIG, Handler Seria 140, Oțel, 115 V, Ciclu de funcționare 20% | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,524.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART 500554 Mig Welder Handheld 230vac
€2,180.43 /unitate