HOBART 500553 Sudor Mig portabil 115/230vac | AA6HPD 13Z833

HOBART 500553 Sudor Mig portabil 115/230vac

În stoc
Element: AA6HPD Model: 500553Crucea Ref: 13Z833

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,568.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu20% / 30%
Hz60
Intrare20 / 24A
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Grosimea materialului24 ga. la 3/8 "
Grosimea materialului Oțel moale24 ga. la 3/8 "
Gama de ieșire25 la 140A DC / 25 la 210A DC
Adâncimea totală19.5 "
Inălțime totală12.38 "
Lățimea totală10.625 "
Fază1
Rezultat nominal90A @ 19VDC / 150A @ 23VDC
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu (cu pistol cu ​​bobină opțional)
Procese de sudareMIG / Flux Core
Dimensiunea firului0.023 "până la 0.045"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.87
Înălțimea navei (cm)47.75
Lungimea navei (cm)60.71
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8515800080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Grosimea materialului Aluminiu (18 ga. la 1/4")
    • Portabilitate (portabil portabil)

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareDimensiunea firuluiPreț
HOBART 500554 Sudor Mig portabil 230vac | AA6HPE 13Z834 50055430%230 VAC0.023 "până la 0.045"€2,180.43
HOBART 500559 Sudor MIG, Handler Seria 140, Oțel, 115 V, Ciclu de funcționare 20% | AD9PLR 4TY18 50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"€1,524.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART 500553 Sudor Mig portabil 115/230vac
€2,568.49 /unitate