GREENLEE Șuruburi de impact


Filtru
Nicovală: Standard , Înălțime: 10.6 " , Lungime: 8.2 " , Max. Curgere: 10 g / min , Nivel de sunet: 85 , Stil: Mâner de pistol , latime: 4.2 "
StilModelDimensiune ChuckPresiune maximăMax. CuplulMin. CupluPreț (ex. TVA)
A
H8508-1V
7/16 hex.2500 psi400 ft.- lb.80 ft.- lb.€2,930.98
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm€2,580.58

Șuruburi de impact

Cheile hidraulice de impact Greenlee sunt potrivite pentru găurirea de mare viteză, operațiunile de acționare a elementelor de fixare și șuruburi în instalațiile de prelucrare a metalelor, auto și producție. Aceste chei de impact au mecanism de impact cu ciocan dublu pentru transmiterea cuplului mare și super bobină pentru comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru închis și deschis. Au un design bine echilibrat cu tip de pistol, mâner termoizolat pentru confortul utilizatorului și butoane integrate pentru comutarea între rotația înainte și inversă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?