Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie de impact GREENLEE H8508-1, capacitate de 7/16 inchi, interval de debit de 4 până la 10 GPM | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 Cheie de impact, capacitate de 7/16 inchi, interval de debit de 4 până la 10 GPM

În stoc
Element: AA7ZLC Model: H8508-1Crucea Ref: 16V989
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
€2,580.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hidraulică cu impact
Dimensiune Chuck7 / 16 "
Înălţime10.6 "
Lungime8.2 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Max. Temp. Ulei.140 F
Presiune maximă2,500 psi
Max. Cuplul400 ft.-lb @ 8 gpm
Min. Debit (GPM)4
Min. Cuplu400 ft.-lb @ 8 gpm
Port de presiuneInel O SAE de 3/4 "-16
Filtrare recomandată (microni)10
Port returInel O SAE de 3/4 "-16
Nivelul sunetului85
StilMâner de pistol
Lăţime4.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8467895090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul sistemului hidraulic (centru deschis sau centru închis)
    • Debit hidraulic recomandat (5-8 gpm)
    • Setare PSI a supapei de siguranță (1350 pentru funcționare inversă și 1300 pentru funcționare înainte)
    • RPM @ 5 GPM (4500)
    • RPM @ 8 GPM (7000)
    • Vâscozitate (SUS @ 100 F) (140 - 225)
    • Viscozitate (SUS @ 210 F) (40 min)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckPresiune maximăMax. CuplulMin. CupluPreț
Cheie hidraulica cu impact GREENLEE H8508-1V, capacitate de 7/16 inchi, presiune de operare de la 1000 la 2000 psi | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 hex.2500 psi400 ft.- lb.80 ft.- lb.€2,930.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H8508-1 Cheie de impact, capacitate de 7/16 inchi, interval de debit de 4 până la 10 GPM
€2,580.58 /unitate