Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Locknut Nylon Insert 5/16-18, 50PK | AD7MNL 4FJE6

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 50PK

În stoc
Articol: AD7MNL Model: U51730.031.0001Cross Ref: 4FJE6 / 42KN97
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
€11.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil A2
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
temp250 F
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1737
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.031.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon 5/16-18, 50PK
€11.82 /ambalaj