Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie hidraulica cu impact GREENLEE H8508-1V, capacitate de 7/16 inchi, presiune de operare de la 1000 la 2000 psi | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V Cheie hidraulică cu impact, capacitate de 7/16 inchi, presiune de funcționare de la 1000 la 2000 psi

În stoc
Articol: AE4XXJ Model: H8508-1VCrucea Ref: 5NWJ3
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
€2,930.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hidraulică cu impact
NicovalăStandard
Dimensiune Chuck7/16 hex.
Înălţime10.6 "
Lungime8.2 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgere10 g / min
Max. Flux GPM10
Max. Temp. Ulei.140 grade F
Presiune maximă2500 psi
Max. Cuplul400 ft.- lb.
Min. Debit (GPM)5
Min. Cuplu80 ft.- lb.
Port de presiuneInel O SAE de 3/4 "-16
Filtrare recomandată (microni)10
Port returInel O SAE de 3/4 "-16
StilMâner de pistol
Lăţime4.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0995
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8467290080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul sistemului hidraulic (centru deschis sau centru închis)
    • Debit hidraulic recomandat (7 gpm)
    • Setare PSI a supapei de siguranță (2500 psi)
    • RPM @ 8 GPM (6500)
    • Vâscozitate (SUS @ 100 F) (140 - 225)
    • Vâscozitate (SUS @ 210 F) (40 min.)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckPresiune maximăMax. CuplulMin. CupluPreț
Cheie de impact GREENLEE H8508-1, capacitate de 7/16 inchi, interval de debit de 4 până la 10 GPM | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 psi400 ft.-lb @ 8 gpm400 ft.-lb @ 8 gpm€2,580.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H8508-1V Cheie hidraulică cu impact, capacitate de 7/16 inchi, presiune de funcționare de la 1000 la 2000 psi
€2,930.98 /unitate