Evaluare tensiune AC: 600V , Materialul corpului: Melamina , Clasa: Clasa J , Tensiune DC nominală: 300V , Adâncime: NU SE APLICĂ , Element: Dual , Pentru seria bloc de siguranțe: CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC , Mfr. Serie: Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT , Respingere/Nerespingere: Respingere , Timp de raspuns: 10 sec. @ 500% , Viteza: Întârziere , Voltaj: 600VAC / 300VDC , latime: NU SE APLICĂ