Siguranța Bussmann LPJ-100SP oferă protecție împotriva condițiilor de supracurent în sistemele electronice și electrice. Este special conceput pentru a tolera supraîncărcările temporare care ar putea apărea în timpul pornirii sau în timpul funcționării normale, fără a sufla imediat sau a declanșa.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPJ-600SP Low-Peak are un element dublu pentru funcționalități de întârziere și limitare a curentului.
- Această siguranță de întârziere / ardere lentă poate întrerupe în siguranță 300kAIC la 600VAC.
- Are un timp de răspuns de 10 secunde la 500% din curentul nominal (100A), permițând pornirea și funcționarea în siguranță a echipamentelor grele la pornire.
- Această siguranță cu lamă din cartuş oferă rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru o protecție perfectă și timpi de nefuncţionare minimizat.
Întrebări frecvente:
Î. Cum diferă o siguranță cu întârziere de o siguranță cu acțiune rapidă?
A. O siguranță cu întârziere de timp are un mecanism de întârziere încorporat care îi permite să reziste la supracurențe de scurtă durată, fără să se sufle imediat. În schimb, o siguranță cu acțiune rapidă reacționează rapid la condițiile de supracurent și întrerupe circuitul pentru a preveni deteriorarea.
Î. Cum aleg siguranța de întârziere potrivită pentru aplicația mea?
A. Selectarea siguranței de întârziere adecvată implică luarea în considerare a unor factori precum curentul maxim admisibil de pornire, curentul normal de funcționare și cerințele de întârziere ale aplicației.
Î. Este o siguranță indicatoare sau o siguranță neindicatoare?
A. Este o siguranță neindicatoare. Cu toate acestea, dacă aveți nevoie de o siguranță indicatoare, verificați Siguranță Bussmann LPJ-100SPI, echipat cu easyID pentru a da starea siguranței.