Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26

BUSSMANN LPJ-3SP Siguranță cu vârf scăzut, 3 A, 600 V

În stoc
Articol: AE2GKC Model: LPJ-3SPCrucea Ref: 4XF26
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
€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa J
Evaluare curent3A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță3
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiZ
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-3SP este utilizată în sistemele electrice pentru a proteja echipamentele de condițiile de supracurent. Această siguranță compactă este utilizată în setari industriale și comerciale, inclusiv panouri de control, motoare, transformatoare și unități de distribuție a energiei. Este proiectat cu o caracteristică de întârziere pentru a oferi protecție împotriva scurtcircuitelor și a curenților mari de pornire.

Caracteristici:

  • Siguranța Bussmann LPJ-3SP are o formă cilindrică pentru a facilita instalarea și înlocuirea ușoară în cadrul mărcii. JP60030-3CR suport pentru siguranțe.
  • Este proiectat să funcționeze în sistemele electrice cu o tensiune maximă de 600VAC sau 300VDC pentru a oferi protecție împotriva supracurenților atât în ​​circuitele AC cât și DC.
  • Această siguranță LPJ-3SP nu are niciun stil de indicație pentru a face necesară utilizarea unui indicator JTN60030 bloc de siguranțe care poate afișa vizual o siguranță arsă.
  • Are o capacitate de întrerupere de 100kA la 300VDC și 300kA la 600VAC pentru a atesta capacitatea siguranței de a proteja împotriva curenților mari de defect.
  • Această siguranță Low Peak are un corp din melamină pentru durabilitate și rezistență la căldură și are un design cu două elemente care îi îmbunătățește capacitatea de a gestiona în mod eficient diferitele niveluri de supracurenți.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Suport siguranță JT60030: Oferă o carcasă sigură și convenabilă pentru unitatea de siguranțe LPJ-3SP, asigurând instalarea și protecția corespunzătoare în cadrul sistemelor electrice.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot identifica dacă siguranța Bussmann LPJ-3SP s-a ars fără un indicator vizual?

A. Poate fi verificat 58290440 multimetru, folosind funcția de continuitate.

Î. Cum împiedică siguranța declanșarea neplăcută în timpul pornirilor?

A. Caracteristica de întârziere îi permite să tolereze curenții de aprindere, prevenind declanșarea din cauza vârfurilor temporare de curent.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPNeindicativLamă-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€257.14
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
Siguranță BUSSMANN LPJ-12SP cu vârf scăzut, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-3SP Siguranță cu vârf scăzut, 3 A, 600 V
€29.12 /unitate