Siguranța Bussmann LPJ-60SP utilizează o întârziere lungă pentru a minimiza deschiderile inutile de siguranțe din cauza supraîncărcărilor temporare și a supratensiunilor tranzitorii. Ajută la reglarea timpului operațiunilor de comutare în timpul pornirii unui motor.
Caracteristici:
- Siguranța Bussmann LPJ-60SP Low-Peak are două elemente atât pentru funcțiile de întârziere, cât și pentru limitarea curentului.
- Întârzierea sa îndelungată reduce numărul de deschideri inutile de siguranțe cauzate de suprasarcini temporare și supratensiuni tranzitorii.
- Capacitatea de limitare a curentului acestei siguranțe Low-Peak protejează componentele din aval de efectele termice și magnetice ale curenților de scurtcircuit.
- Această siguranță are un corp din melamină pentru a rezista căldurii generate în timpul rezistenței la supracurent.
Întrebări frecvente:
Î. Această unitate indică sau nu indică?
A. Este o siguranță neindicatoare. Dacă aveți nevoie de o siguranță indicatoare cu același curent nominal, verificați Siguranță Bussmann LPJ-60SPI.
Î. Cum previne încălzirea controlată într-o siguranță cu întârziere?
A. Încălzirea controlată într-o siguranță cu întârziere previne declanșarea neplăcută, permițând supracurenților temporari, adesea asociați cu curenții de aprindere în timpul pornirii, să treacă fără a declanșa siguranța. Elementul siguranței se încălzește treptat, dând circuitului suficient timp pentru a se stabiliza și creșterea curentului inițial să se diminueze. Această caracteristică asigură că siguranța nu întrerupe circuitul în mod inutil.