Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40

BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V

În stoc
Articol: AE2GKT Model: LPJ-70SPCrucea Ref: 4XF40

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€257.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăClasa J
Evaluare curent70A
Evaluarea tensiunii DC300V
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 1 / 8 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță70
Designul blocurilor de siguranțeNerespingerea
Codul suportului siguranțeiAB
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 300V DC, 300kA la 600V AC
Lungime4 5 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPJ-70SP este ideală pentru protecția circuitului prin întreruperea fluxului de curent în cazul situațiilor de supracurent și asigură siguranța generală a echipamentelor electrice. Această siguranță este utilizată în setări industriale și comerciale pentru a preveni întreruperile curente, pentru a îmbunătăți integritatea sistemului și pentru a menține funcționarea fără probleme a diverselor configurații electrice.

Caracteristici:

  • Această siguranță Bussmann LPJ-70SP are un design cu două elemente, combinând funcții de întârziere și de limitare a curentului pentru a asigura o protecție precisă împotriva supracurenților și pentru a reduce potențialele deteriorări ale componentelor electrice.
  • Are un rating de întrerupere de 300kAIC la 600VAC pentru a gestiona curenții de defect de mare energie, sporind rezistența sistemului.
  • Această siguranță LPJ-70SP asigură protecție neîntreruptă cu timp de nefuncționare minim, iar caracteristica de răspuns cu întârziere funcționează cu o întârziere de 10 secunde la 500% din curentul nominal, facilitând pornirile și funcționarea echipamentelor în siguranță, prevenind în același timp declanșările inutile.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg blocul de siguranțe potrivit pentru aplicația mea?

A.

  • Confirmați că blocul de siguranțe este capabil să gestioneze sarcina curentă anticipată și se potrivește cu tensiunea sistemului, prevenind astfel suprasarcinile potențiale și menținând un mediu operațional sigur.
  • Optați pentru un bloc care poate găzdui eficient tipul și dimensiunea siguranței necesare, adaptate specificațiilor aplicației dvs.
  • Selectați tipul de terminație potrivit, cum ar fi conectorii cu șurub sau cu lamă, asigurându-vă că se aliniază perfect cu configurația dvs. de instalare.
  • Optează pentru un bloc conceput pentru a preveni umezeala, căldura sau vibrațiile, asigurând o performanță fiabilă.
  • Prioritizează verificarea dacă blocul ales respectă reglementările de siguranță, se potrivește mediului de aplicație și se încadrează bine în bugetul tău.

Î. Cum întrețin această siguranță Bussmann LPJ-70SP?

A.

  • Asigurați-vă că siguranța este instalată corect în circuit, conform instrucțiunilor producătorului și codurilor electrice. Asigurați-vă că circuitul este scos de sub tensiune înainte de instalare.
  • Verificați periodic siguranța pentru orice semne de deteriorare, decolorare sau nereguli. Înlocuiți siguranța imediat când găsiți oricare dintre aceste probleme.
  • Asigurați-vă că siguranța funcționează în limitele specificațiilor de curent și tensiune nominale. Utilizarea siguranței în afara valorii nominale poate duce la defecțiuni timpurii sau la o protecție inadecvată.
  • Păstrați zona din jurul siguranței curată și fără praf, resturi și umezeală pentru a menține funcționarea corectă a siguranței.
  • Evitați supraîncărcarea circuitului. Întâlnirea constantă a siguranțelor ars poate indica o problemă de bază a circuitului.
  • Respectați întotdeauna procedurile de siguranță atunci când lucrați cu componente electrice. Asigurați-vă că circuitul este scos de sub tensiune înainte de orice activitate de întreținere sau înlocuire.

Î. Care este amperajul nominal al acestei siguranțe de protecție Bussmann LPJ-70SP?

A. Are un amperaj nominal de 70A. Pentru o variantă de curent mai mare, verificați-o pe cea a mărcii Siguranță indicatoare LPJ 450 SPI având un curent nominal de 450A. Oferă o indicație a siguranței deschise easyID pentru o protecție sporită.

Variante de produs

ProdusModelIndicație vizualăStilul corpuluiTip conexiuneEvaluare curentDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
Siguranță BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPNeindicativCilindrică-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€29.12
Siguranță BUSSMANN LPJ-15SP cu vârf scăzut, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-30SP Siguranță cu vârf scăzut, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPNeindicativCilindrică-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€23.53
BUSSMANN LPJ-35SP Siguranță cu vârf scăzut, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPNeindicativCilindrică-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€45.30
Siguranță BUSSMANN LPJ-60SP cu vârf scăzut, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€44.54
Siguranță BUSSMANN LPJ-100SP cu vârf scăzut, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPNeindicativLamă-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€101.97
Siguranță BUSSMANN LPJ-12SP cu vârf scăzut, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPNeindicativCilindricăCapătul virolei x Capătul virolei12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€23.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-70SP Siguranță cu vârf scăzut, 70 A, 600 V
€257.14 /unitate