Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPJ-450SPI Siguranță 450a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AB3XVX 1VXY9

BUSSMANN LPJ-450SPI Siguranță 450a Clasa J Lpj 600vac/300vdc

În stoc
Articol: AB3XVX Model: LPJ-450SPICrucea Ref: 1VXY9
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
€584.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiLamă
ClasăJ
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru2.593
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Amplificatoare cu siguranță450
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC
Lungime8"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj600VAC / 300VDC
LăţimeNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1714
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelIndicativ / NeindicativStilul corpuluiClasăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajTip conexiuneEvaluare curentPreț
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Siguranță 1-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€30.31
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Siguranță 1-6/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Siguranță 1-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/2SP Siguranță 2-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-1/4SP Siguranță 2-1/4a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Siguranță 2-8/10a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12
BUSSMANN LPJ-3-1/2SP Siguranță 3-1/2a Clasa J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPNeindicativCilindricJ300kA la 600VAC, 100kA la 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--€29.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPJ-450SPI Siguranță 450a Clasa J Lpj 600vac/300vdc
€584.50 /unitate