Siguranțe LPJ Low-Peak Time Delay, element dublu, clasa J, cu indicator
Siguranțele Bussmann din seria LPJ Clasa J sunt proiectate pentru a evita exploziile frecvente în timpul pornirii motorului și a echipamentelor. Acestea au un design compact pentru reducerea echipamentelor și optimizarea utilizării spațiului. Aceste siguranțe pot gestiona valori de întrerupere ridicate de până la 300 kA pentru o instalare fără griji. Acestea prezintă siguranțe cu vârf scăzut în serie și au rapoarte consistente de intensitate de 2:1 pentru coordonarea selectivă a siguranțelor. Au elemente duble și oferă caracteristici de întârziere pentru o protecție optimă a echipamentelor conectate. Aceste siguranțe oferă capacități de limitare a curentului pentru a proteja componentele din aval de efectele termice și magnetice ale curenților de scurtcircuit. Acestea oferă protecție de rezervă împotriva arderii motorului cauzată de suprasarcină sau monofazată, acționând ca măsură de protecție secundară. Aceste siguranțe cu două elemente au rezistență scăzută pentru funcționare la rece și eficiență îmbunătățită.