AUTOQUIP Masă de ridicare foarfecă cu un singur braț


Filtru
CP motor: 1
StilModelTimpLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformei
A
SRM-042-0040
40 sec.70 "30 "4000 lbs.90 "50 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-048-0040
40 sec.80 "30 "4000 lbs.102 "50 "84 "36 "
RFQ
A
SRM-036-0040
40 sec.60 "30 "4000 lbs.80 "50 "61 "32 "
RFQ
A
SRM-060-0030
40 sec.94 "30 "3000 lbs.114 "50 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-036-0060
40 sec.60 "30 "6000 lbs.80 "50 "61 "32 "
RFQ
A
SRM-048-0060
55 sec.82 "31 "6000 lbs.102 "50 "84 "36 "
RFQ
A
SRM-060-0045
55 sec.94 "31 "4500 lbs.114 "52 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-042-0060
55 sec.70 "30 "6000 lbs.90 "50 "72 "36 "
RFQ
A
SRM-060-0060
80 sec.94 "31 "6000 lbs.114 "52 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-036-0120
80 sec.64 "42 "12000 lbs.84 "62 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-036-0080
80 sec.61 "42 "8000 lbs.84 "62 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-042-0100
80 sec.70 "42 "10000 lbs.90 "62 "96 "48 "
RFQ
A
SRM-048-0080
80 sec.82 "42 "8000 lbs.102 "62 "96 "48 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?