AUTOQUIP SRM-036-0060 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 50 inchi, înălțime 44 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BRH

AUTOQUIP SRM-036-0060 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 50 inchi, înălțime 44 inci, capacitate 6000 lbs

Articol: CG6BRH Model: SRM-036-0060

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei60 "
Lățimea bazei30 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă8"
Max. Lungimea platformei80 "
Max. Lățimea platformei50 "
Min. Lungimea platformei61 "
Min. Lățimea platformei32 "
CP motor1
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată44 "
Timp40 sec.
Lungimea călătoriei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 571.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTimpLungimea bazeiLățimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiPreț
AUTOQUIP SRM-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 50 inchi, înălțime 44 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BRG SRM-036-004040 sec.60 "30 "4000 lbs.80 "50 "61 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6BRJ SRM-036-008080 sec.61 "42 "8000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0120 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 46 inchi, capacitate 12000 lbs | CG6BRK SRM-036-012080 sec.64 "42 "12000 lbs.84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 50 inchi, înălțime 50 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BRL SRM-042-004040 sec.70 "30 "4000 lbs.90 "50 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 50 inchi, înălțime de 50 inchi, capacitate de 6000 lbs | CG6BRM SRM-042-006055 sec.70 "30 "6000 lbs.90 "50 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0100 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 62 inchi, înălțime 52 inchi, capacitate 10000 lbs | CG6BRN SRM-042-010080 sec.70 "42 "10000 lbs.90 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-048-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 50 inchi, înălțime 56 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BRP SRM-048-004040 sec.80 "30 "4000 lbs.102 "50 "84 "36 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP SRM-036-0060 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 50 inchi, înălțime 44 inci, capacitate 6000 lbs