SMC VALVES Supapa cu bile unghiulare din PVC, MNPT x Barbă conică


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: Unghi , Tipul conexiunii: MNPT x Barb conic , Material mâner: PVC , Tip mâner: Lung , Max. Presiune: WOG de 125 psi , Port: Complet , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Autolubrifiant , Temp. Gamă: 20 de grade până la 140 de grade F , Dimensiunea tubului: 3 / 8 " , Structura supapei: 1-Piece
StilModelID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț (ex. TVA)
A
6573490
1 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€30.70
A
PVC 657-4MTB-F
1 / 4 "1 / 4 "VitonViton€39.08
A
6573290
3 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€30.70
A
PVC 657-6MTB-F
3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€39.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?