EDWARDS SIGNALING Module cu LED-uri roșii


Filtru
Culoare: Roșu , Evaluare curentă: 0.035A , Carcasa: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Clipuri pe minut: Constant , Material carcasă: Policarbonat , Tip lampă: LED-uri , Material lentile: Policarbonat , Montare: Suprafață sau conductă , Mărimea: 70mm , wați: 5
StilModelVoltajCurent trasDiametruLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț (ex. TVA)
A
270LEDMR24ADB
---------
RFQ
A
270LEDSR240AB
---------
RFQ
A
270LEDSR24ADB
---------
RFQ
A
270LEDMR240AB
---------
RFQ
A
270LEDSR120AB
---------
RFQ
B
270LEDMR24AD
24 VAC / DCVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€308.89
B
270LEDSR24AD
24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€234.38
B
270LEDMR120A
120 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€305.51
B
270LEDSR120A
120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€238.57
A
270LEDMR120AB
120 VAC la 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
B
270LEDMR240A
240 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€307.81
B
270LEDSR240A
240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€247.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?