Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Modul LED roșu, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz

În stoc
Element: AA7QEZ Model: 270LEDMR24ADCrucea Ref: 16G761

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€308.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriRoșu
Curent trasVariază
Diametru70mm
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 122 grade F
EvaluareUL
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent trasDiametruLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€305.51
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€307.81
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, putere nominală de 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€238.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€247.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.065/0.085 A, 24 VCA/CC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€234.38
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC la 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Modul LED roșu, dimensiune 70mm, 0.035A Rating, 120VAC la 50/60 Hz
€308.89 /unitate