EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz

Element: CF4MVQ Model: 270LEDMR120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriRoșu
Evaluare curent0.035A
Diametru2.95 "
ÎmprejmuireNEMA 3R/4X, IP54/66
Înălţime16.065 "
Tip lămpiLED-uri
Sursă de luminăClipește/Stențios
StandardUL (Canada și noi)
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajCurent trasDiametruLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiProiectare lentileTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€305.51
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€307.81
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC / DCVariază70mm2.83 "3.11 "100,000 oreEZ Twist and Lock Dome-22 până la 122 grade F€308.89
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, putere nominală de 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€238.56
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | AA7QFX 16G782 270LEDSR240A240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€247.24
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.065/0.085 A, 24 VCA/CC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 oreCilindru-22 până la 140 grade F€234.38
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Modul LED roșu, dimensiune 70 mm | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Modul LED roșu, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz