GENERAL PIPE CLEANERS Soluții de curățare a scurgerilor din seria Super Vee


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiLungimePreț (ex. TVA)
A
100010
--€799.26
A
100130
1 / 4 "25 ft.€1,039.50
A
100030
1/4 ", 3/8"25 ft.€1,353.66
A
100050
1/4 ", 3/8"25/35 ft.€1,402.17
A
100070
1/4 ", 3/8"50/35 ft.€1,473.78
A
100090
5 / 16 "25 ft.€1,067.22

Soluții de curățare a scurgerilor din seria Super Vee

Dispozitivele de curățare a scurgerilor din seria Super-Vee General Pipe sunt potrivite pentru curățarea colțurilor din țevile de dimensiuni mici și medii. Aceste produse de curățare a scurgerilor sunt folosite de instalatori pentru a îndepărta blocajele din chiuvete, căzi și conducte de scurgere a rufelor. Aceste unități sunt dotate cu o mandrină cu acțiune de glisare încorporată în scutul de prindere pentru a cupla/elibera rapid cablul printr-o simplă mișcare înapoi sau înainte. Această caracteristică permite, de asemenea, reglarea automată a diferitelor diametre ale cablurilor, prevenind timpul de nefuncționare și crescând eficiența. Dispozitivele de curățare a scurgerilor Super-Vee sunt echipate cu cartușe de cablu cu schimbare rapidă, care permit trecerea la un cablu cu diametru diferit în mai puțin de un minut și o protecție împotriva stropilor Band-It pentru a minimiza excesul de pulverizare de apă din tamburul care se învârte în timpul funcționării. De asemenea, încorporează un sistem de rulmenți Dyna-Trust care suportă cu ușurință sarcina tamburului, eliminând șansele de uzură a arborelui motorului și prelungind durata de viață a sculei. Aceste dispozitive utilizează cabluri Flexicore (până la 50 sau 35 de picioare în lungime) care constau dintr-un cablu de sârmă încolăcit în jurul unui fir de miez pentru a oferi flexibilitate superioară, rezistență la tracțiune ridicată și capacitatea de a naviga în coturi. Toate dispozitivele de curățare a scurgerilor vin într-o cutie de transport robustă pentru depozitare și transport.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?