Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Grosimea punții: 1 / 4 " , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Lățimea roții frontale: 2" , Material: Oţel , Max. Distanța de călătorie: 18 " , Nr. Rolători: 4 , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 30 " , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Lățimea roții din spate: 2"
Cărucioare cu punte lungă din seria LDLT
Cărucioarele cu punte lungă din seria Vestil LDLT sunt ideale pentru poziționarea și manipularea foilor, benzilor și încărcăturilor lungi de materiale incomode. Acestea au o bază structurală din oțel pentru o distribuție uniformă a sarcinii și roți din poli-pe oțel și blocaje de podea acționate cu piciorul pentru o mobilitate controlată. Aceste cărucioare includ și o pompă hidraulică manuală cu picior pentru reglarea înălțimii platformei până la limita dorită.