VESTIL LDLT-3096 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch x 30 inch

Articol: AG7VKA Model: LDLT-3096
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,013.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior hidraulic de ridicare
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Grosimea punții1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălţime31 "
Lungime96 "
Înălțime coborâtă31 "
MaterialOţel
Max. Înălţime49 "
Max. Distanța de călătorie18 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime31 "
Numărul lui Caster4
Suprasarcină de protecțieNu
Lungimea platformei96 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului30 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată49 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Lăţime29.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 352.35
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)75.57
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolLungimea platformeiPreț
VESTIL LDLT-3060 Cărucior hidraulic de ridicare, punte lungă, dimensiune 60 x 30 inch | AC3HMH 2TKZ1 LDLT-30602000 lbs.Cărucior hidraulic de ridicare60 "€4,442.68
VESTIL LDLT-30120 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 120 inch x 30 inch | AG7VJY LDLT-301202000 lbs.Cărucior hidraulic de ridicare120 "€4,590.33
RFQ
VESTIL LDLT-3072 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 2000 lb. Capacitate, 72 inch x 30 inch dimensiune | AG7VJZ LDLT-30722000 lbs.Cărucior hidraulic de ridicare72 "€3,288.23
RFQ
VESTIL LDLT-3060-4 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 4000 lb. Capacitate, 60 x 30 inch Dimensiune | CE3EEM LDLT-3060-44000 lbs.Cos de cumparaturi60 "€3,397.49
RFQ
VESTIL LDLT-3072-4 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 4000 lb. Capacitate, 72 x 30 inch Dimensiune | CE3EEN LDLT-3072-44000 lbs.Cos de cumparaturi72 "€3,595.09
RFQ
VESTIL LDLT-3096-4 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 4000 lb. Capacitate, 96 x 30 inch Dimensiune | CE3EEP LDLT-3096-44000 lbs.Cos de cumparaturi96 "€4,177.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LDLT-3096 Cărucior ergonomic cu punte lungă, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 96 inch x 30 inch
€5,013.70 /unitate