TYGON S3 Seria B-44-4X Tuburi flexibile fără ftalați


Tubul Tygon S3 din seria B-44-4X fără ftalați are un design ecologic pentru compatibilitate cu produsele alimentare și băuturi.

Filtru
Duritate: Malul A: 66 , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: -32 grade până la 165 grade. F , Rezistență la tracțiune: 2,200 psi , Material tub: PVC
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoireGrosimea pereteluiPresiune maximă
A
AAA00074
1 1 / 2 "2"5 7 / 8 "1 / 4 "25 psi
RFQ
A
AAA00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "5 1 / 2 "3 / 16 "23 psi
RFQ
A
AAA00067
1 1 / 8 "1 3 / 8 "6 1 / 4 "1 / 8 "18 psi
RFQ
A
AAA00062
1"1 1 / 4 "5 1 / 8 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAA00064
1"1 3 / 8 "3 3 / 4 "3 / 16 "27 psi
RFQ
A
AAA00065
1"1 1 / 2 "3"1 / 4 "34 psi
RFQ
A
AAA00037
1 / 2 "11 / 16 "3 1 / 2 "3 / 32 "27 psi
RFQ
A
AAA00038
1 / 2 "3 / 4 "2"1 / 8 "34 psi
RFQ
A
AAA00036
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 16 "19 psi
RFQ
A
AAA00039
1 / 2 "13 / 16 "2 1 / 2 "5 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00018
1 / 4 "7 / 16 "2"3 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAA00017
1 / 4 "3 / 8 "1 1 / 2 "1 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00019
1 / 4 "1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "60 psi
RFQ
A
AAA00006
1 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00007
1 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi
RFQ
A
AAA00002
1 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi
RFQ
A
AAA00003
1 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi
RFQ
A
AAA00054
3 / 4 "1 1 / 16 "2 3 / 4 "5 / 32 "30 psi
RFQ
A
AAA00053
3 / 4 "1"3 1 / 4 "1 / 8 "25 psi
RFQ
A
AAA00055
3 / 4 "1 1 / 4 "2 3 / 8 "3 / 16 "34 psi
RFQ
A
AAA00057
3 / 4 "1 1 / 4 "2"1 / 4 "43 PSI
RFQ
A
AAA00028
3 / 8 "9 / 16 "1 1 / 2 "3 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAA00027
3 / 8 "1 / 2 "6"1 / 16 "25 psi
RFQ
A
AAA00012
3 / 16 "5 / 16 "1"1 / 16 "43 PSI
RFQ
A
AAA00011
3 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi
RFQ
A
AAA00046
5 / 8 "7 / 8 "4"1 / 8 "29 psi
RFQ
A
AAA00045
5 / 8 "13 / 16 "3"3 / 32 "23 psi
RFQ
A
AAA00022
5 / 16 "7 / 16 "3"1 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAA00023
5 / 16 "1 / 2 "5"3 / 32 "40 psi
RFQ
A
AAA00009
5 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAA00010
5 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi
RFQ
A
AAA00059
7 / 8 "1 1 / 4 "4 1 / 8 "1 / 8 "22 psi
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste tuburi au o gaură netedă și neporoasă, care rezistă la captarea particulelor și reduce șansele de creștere a bacteriilor.
  • Designul lor fără umezire facilitează drenajul complet și îmbunătățește procesul de curățare, făcându-le ideale pentru alimente, băuturi, produse lactate și alte aplicații sensibile la bacterii.
  • Se conectează cu ușurință la fitingurile sanitare ReSeal pentru a crea un mediu fără contaminare și pentru a menține puritatea fluidului transferat.
  • Au o flexibilitate îmbunătățită pentru a curba în jurul colțurilor și obstacolelor cu puțin efort.

Standarde și aprobări

  • FDA
  • 3-A
  • FSN

Întrebări Frecvente

Ce sunt ftalații?

Ftalații, o familie de substanțe chimice, sunt utilizați pentru a înmuia clorura de polivinil (PVC). Ele vin ca solvenți în cosmetice și produse de larg consum, provocând daune grave sănătății atât la adulți, cât și la copii.

Ce este aprobarea 3-A?

Introdusă în 1956, aprobarea 3-A este o marcă înregistrată utilizată pentru a identifica echipamentele care îndeplinesc standardele sanitare pentru proiectare și fabricare.

Este importantă claritatea tubulaturii?

Pereții clari ai tubului permit vizualizarea ușoară a fluxului de fluid. Acest lucru este util în controlul sau reglarea fluxului în timpul procesării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?