Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AAA00027 Tub din PVC, SAE, 3/8 inch diametru interior, 1/2 inch diametru exterior. | CM9AQU 2LPY7

TYGON AAA00027 Tub din PVC, SAE, 3/8 inch diametru interior, 1/2 inch diametru exterior.

În stoc
Articol: CM9AQU Model: AAA00027Crucea Ref: 2LPY7
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
€284.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire6"
DuritateMalul A: 66
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă25 psi
În afara Dia.1 / 2 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-32 grade până la 165 grade. F
Forța de tracțiune2,200 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft
Materialul tubuluiPVC
Evaluarea vidului11 inchi Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3815

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoireGrosimea pereteluiPresiune maximăPreț
TYGON AAA00002 Tub din PVC, SAE, 1/16 inch diametru interior, 1/8 inch diametru exterior. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
RFQ
TYGON AAA00003 Tub din PVC, SAE, 1/16 inch diametru interior, 1/8 inch diametru exterior. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi€78.83
TYGON AAA00006 Tub din PVC, SAE, 1/8 inch diametru interior, 3/16 inch diametru exterior. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi€51.03
TYGON AAA00007 Tub din PVC, SAE, 1/8 inch diametru interior, 1/4 inch diametru exterior. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi€92.88
TYGON AAA00009 Tub din PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 7/32 inch diametru exterior. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi€70.35
TYGON AAA00010 Tub din PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 9/32 inch diametru exterior. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi€147.80
TYGON AAA00011 Tub din PVC, SAE, 3/16 inch diametru interior, 1/4 inch diametru exterior. | CM9AQL 2LPX8 AAA000113 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi€72.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AAA00027 Tub din PVC, SAE, 3/8 inch diametru interior, 1/2 inch diametru exterior.
€284.24 /unitate