TYGON

Filtru

Pneumatică

Pneumatică Filtru

Furtunuri pneumaticeVezi tot

  • Tubing

    Tuburi transparente, durabile, neporoase și rezistente la substanțe chimice / termice, concepute pentru aplicații de transport de fluide în industria alimentară, chimică, cosmetică și medicală. Au o presiune maximă de lucru de 55 psi și sunt oferite în variante de 25 și 50 de picioare

Despre TYGON

Catalogul Tygon include tuburi, furtunuri și fitinguri, benzi adezive, sisteme de filtrare și echipamente de etanșare termică. Tygon tubing este ideal pentru transferul fluidelor critice și distribuirea băuturilor. Aceste tuburi flexibile sunt fabricate din PVC pentru a rezista la abraziune, uzură și coroziune și oferă rezistențe la tracțiune de până la 1800 psi. Acestea oferă o duritate maximă de 56 Shore A și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -67 și 165 de grade F.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Sunt ftalații periculoși pentru oameni?

Sunt dăunătoare sistemelor neurologice și reproductive ale ființelor umane, în special copiilor.

Ce standarde de reglementare respectă unitățile Tygon S3?

Acestea respectă standardele FDA, NSF, 3-A și REACH.

Ce este DEHP?

DEHP este o substanță chimică organică inodoră și incoloră care se adaugă materialelor plastice pentru a le face flexibile.

Din ce este făcută tubulatura Tygon S3?

Tubul Tygon S3 nu conține ftalați și este fabricat dintr-un plastifiant pe bază de bio sau NON-DEHP.

Cum pot tăia corect tubul Tygon?

  • Utilizați un marcator permanent sau o roată de tăiere pentru a marca tubul unde trebuie făcută tăierea.
  • Prindeți bine tubul într-o menghină sau clemă pentru a preveni mișcarea în timpul tăierii.
  • Folosiți un tăietor de tuburi ascuțit și curat (special conceput pentru tuburi din plastic) și rotiți în jurul tubului, aplicând o presiune ușoară.
  • Evitați utilizarea unei lame, deoarece aceasta va zdrobi sau deforma tubul în timp ce faceți o tăietură.
  • Asigurați-vă că mențineți roata tăietorului aliniată cu linia marcată și rotiți tăietorul într-o singură direcție până când tubul este tăiat complet.
  • După tăiere, îndepărtați eventualele bavuri din interiorul și din exteriorul marginii cu ajutorul unui instrument de debavurat sau a unui șmirghel.
  • Acum, curățați marginea tăiată cu o cârpă uscată pentru a îndepărta orice praf sau resturi înainte de a face orice conexiune.

Tubul Tygon poate fi folosit pentru aplicații de înaltă presiune?

Da, tubul termoplastic Tygon are o armătură cu împletitură care îl ajută să reziste aplicațiilor de înaltă presiune.

Tubul Tygon poate fi utilizat în aplicații medicale?

Tubul Tygon ND 100-80 este utilizat în industria medicală și este disponibil în cinci dimensiuni extrem de mici pentru aplicații variate. Acest tub este formulat cu un durometru mai mare pentru a oferi rigiditate, permițând o manevrare ușoară, dar este suficient de moale pentru a reduce probleme precum îndoirea și perforarea. Are un orificiu interior din sticlă transparentă care ajută la monitorizarea vizuală atunci când este utilizat cu soluții intravenoase, dializă și alte dispozitive medicale.

Produse exclusive pentru marcă