TYGON Tuburi transparente pentru pompe peristaltice din seria S3 E-LFL


Tubul de pompă peristaltică Tygon S3 E-LFL este utilizat pentru transferul de lichide în laboratoare, procesarea produselor alimentare și cosmetice, transferul de cerneală de imprimare, transferul fluidului foarte vâscos și descărcarea tamburului și a rezervorului.

Filtru
Duritate: Malul A: 56 , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: -51 grade până la 165 grade F , Rezistență la tracțiune: 1800 PSI , Material tub: PVC , Tip: Flexibil
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
AVX06064
1"1.375 "3.25 "15 psi3 / 16 "€803.89
A
AVX42038
1 / 2 "3 / 4 "1.5 "20 psi1 / 8 "€797.46
A
AVX42017
1 / 4 "3 / 8 "1"20 psi1 / 16 "€298.69
A
AVX42007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "34 psi1 / 16 "€294.68
A
AVX42003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi1 / 16 "€281.03
A
AVX06057
3 / 4 "1.25 "1.75 "24 psi1 / 4 "€752.28
A
AVX42029
3 / 8 "5 / 8 "1"25 psi1 / 8 "€750.55
A
AVX42012
3 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "25 psi1 / 16 "€343.50

Mecanism de lucru

  • USP clasa VI
  • NSF-51
  • FDA
  • UE 10/2011

DESCRIERE

  • Aceste tuburi non-DEPH sunt fabricate folosind plastifianți pe bază de bio care pot rezista la contrapresiuni cuprinse între 0 și 25 psi și oferă performanțe de neegalat, reducând în același timp impactul asupra mediului.
  • Au o rezistență mai mare la pătrunderea gazelor în comparație cu tuburile de silicon, protejând fluidele de oxidare și adulterare.
  • Acestea prezintă o spalație extrem de scăzută a particulelor, făcându-le compatibile cu aplicațiile cu fluide sensibile și au o durată lungă de viață la flexibilitate pentru a reduce timpul de nefuncționare.

Întrebări Frecvente

Ce este E-LFL?

Tygon E-LFL este apirogen, non-citotoxic, non-hemolitic și cu legare scăzută de proteine, ceea ce face ca tubulatura să fie ideală pentru aplicații de laborator și farmaceutice.

Ce sunt plastifianții?

Plastifianții sunt substanțe chimice care sunt adăugate materialelor plastice pentru a le crește flexibilitatea, transparența, durabilitatea și longevitatea. Cei mai obișnuiți plastifianți sunt pe bază de ftalați, utilizați pentru plastifierea PVC-ului.

Care este avantajul neumezirii?

Proprietățile de neumezire ale tubulaturii Tygon permit curățarea ușoară și drenarea completă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?