STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje adaptoare pentru arbore de tip Step Up


Filtru
Finish: Oxid negru , Tip: Putere mare
StilModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea canalului de cuplareDiagrama arborelui.Lungimea capătului arboreluiDimensiunea canalului arboreluiLungimea totală aCalitatePreț (ex. TVA)
A
5EL012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "1215€129.94
RFQ
A
5EL100
1/4-28 x 3/41"-1-1/4 "2.375 "-4.750 "1215€167.45
RFQ
B
5ES100K
1/4-28 x 3/41"-1-1/4 "2.375 "-4.750 "303€275.44
RFQ
B
5ES014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1/8 "2"1 / 4 "4.375 "303-
RFQ
B
5ES012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "303€323.12
RFQ
C
5EL102K
1/4-28 x 3/41-1/8 "1 / 4 "1-3/8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "1215€297.11
RFQ
C
5EL014K
1/4-28 x 3/47 / 8 "3 / 16 "1-1/8 "2"1 / 4 "4.375 "1215€215.68
RFQ
D
5ES100
1/4-28 x 3/41"-1-1/4 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5ES012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1"2"-4.250 "303€237.49
RFQ
C
5EL104K
1/4-28 x 3/41-1/4 "1 / 4 "1-1/2 "2.500 "3 / 8 "5"1215€417.07
RFQ
D
5ES102
1/4-28 x 3/41-1/8 "-1-3/8 "2.375 "-4.750 "303-
RFQ
D
5ES014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1/8 "2"-4.375 "303-
RFQ
A
5EL102
1/4-28 x 3/41-1/8 "-1-3/8 "2.375 "-4.750 "1215€225.50
RFQ
A
5EL014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1-1/8 "2"-4.375 "1215€148.76
RFQ
B
5ES102K
1/4-28 x 3/41-1/8 "1 / 4 "1-3/8 "2.375 "5 / 16 "4.750 "303-
RFQ
C
5EL100K
1/4-28 x 3/41"-1-1/4 "2.375 "-4.750 "1215€234.95
RFQ
C
5EL012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "3 / 16 "1"2"1 / 4 "4.250 "1215€207.90
RFQ
D
5ES104
1/4-28 x 3/41-1/4 "-1-1/2 "2.500 "-5"303-
RFQ
A
5EL104
1/4-28 x 3/41-1/4 "-1-1/2 "2.500 "-5"1215€218.78
RFQ
B
5ES104K
1/4-28 x 3/41-1/4 "1 / 4 "1-1/2 "2.500 "3 / 8 "5"303-
RFQ
A
5EL008
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "1215€116.70
RFQ
B
5ES008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "303€200.74
RFQ
C
5EL008K
8-32 x 1/21 / 2 "1 / 8 "3 / 4 "1.250 "3 / 16 "2.750 "1215€186.62
RFQ
D
5ES008
8-32 x 1/21 / 2 "-3 / 4 "1.250 "-2.750 "303€164.59
RFQ
B
5ES010K
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "303€335.16
RFQ
D
5ES010
10-32 x 1/25 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "303€182.31
RFQ
A
5EL010
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€121.02
RFQ
C
5EL010K
10-32 x 5/85 / 8 "-7 / 8 "1.500 "-3.250 "1215€184.52
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?